ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラートタン釘 袋入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(100本)
1パック(160本)
1パック(100本)
全長(mm)
32
25
32
色
青
青
黒
グレー
新茶
白
茶
ベージュ
レンガ
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
69037845
品番
10179985
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
トタン板と色合わせをして使用します。
トラスコ品番
680-5631
材質
スチール
全長(mm)
32
色
青
寸法d(mm)
2.1
表面処理
着色塗装