VH230-N02 VH - ハンドバルブ SMC 69038017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH - ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(N) NPT仕様配管および取付方法:(3) 配管方法:裏/取付方法:パネルマウント、接続口径(呼び径):(02) 1/4追記号(-) 標準注文コード69038017品番VH230-N02
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ねじの種類(N) NPTファンクション(0) 3ポジションクローズドセンタ追記号(-) 標準仕様配管および取付方法:(3) 配管方法:裏/取付方法:パネルマウント、接続口径(呼び径):(02) 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする