VH301-N03-LR VH - ハンドバルブ SMC 69038175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH - ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(N) NPT仕様配管および取付方法:(0) 配管方法:横/取付方法:ボディ、接続口径(呼び径):(03) 3/8追記号(LR) ロングハンドル(VH300, 400タイプに適用)/1(P)ポート180°位置変更注文コード69038175品番VH301-N03-LR
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(N) NPTファンクション(1) 3ポジションエキゾーストセンタ追記号(LR) ロングハンドル(VH300, 400タイプに適用)/1(P)ポート180°位置変更仕様配管および取付方法:(0) 配管方法:横/取付方法:ボディ、接続口径(呼び径):(03) 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする