VH322-03-LR VH - ハンドバルブ SMC 69038209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH - ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc仕様配管および取付方法:(2) 配管方法:裏/取付方法:ボディ、接続口径(呼び径):(03) 3/8追記号(LR) ロングハンドル(VH300, 400タイプに適用)/1(P)ポート180°位置変更注文コード69038209品番VH322-03-LR
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの種類(-) Rcファンクション(2) 2ポジション追記号(LR) ロングハンドル(VH300, 400タイプに適用)/1(P)ポート180°位置変更仕様配管および取付方法:(2) 配管方法:裏/取付方法:ボディ、接続口径(呼び径):(03) 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする