VH400-04 VH - ハンドバルブ SMC 69038227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH - ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc仕様配管および取付方法:(0) 配管方法:横/取付方法:ボディ、接続口径(呼び径):(04) 1/2追記号(-) 標準注文コード69038227品番VH400-04
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ねじの種類(-) Rcファンクション(0) 3ポジションクローズドセンタ追記号(-) 標準仕様配管および取付方法:(0) 配管方法:横/取付方法:ボディ、接続口径(呼び径):(04) 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする