VH402-F03-L VH - ハンドバルブ SMC 69038263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH - ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G仕様配管および取付方法:(0) 配管方法:横/取付方法:ボディ、接続口径(呼び径):(03) 3/8追記号(L) ロングハンドル(VH300, 400タイプに適用)注文コード69038263品番VH402-F03-L
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの種類(F) Gファンクション(2) 2ポジション追記号(L) ロングハンドル(VH300, 400タイプに適用)仕様配管および取付方法:(0) 配管方法:横/取付方法:ボディ、接続口径(呼び径):(03) 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする