VH410-F06-L VH - ハンドバルブ SMC 69038288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH - ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G仕様配管および取付方法:(1) 配管方法:横/取付方法:パネルマウント、接続口径(呼び径):(06) 3/4追記号(L) ロングハンドル(VH300, 400タイプに適用)注文コード69038288品番VH410-F06-L
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(F) Gファンクション(0) 3ポジションクローズドセンタ追記号(L) ロングハンドル(VH300, 400タイプに適用)仕様配管および取付方法:(1) 配管方法:横/取付方法:パネルマウント、接続口径(呼び径):(06) 3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする