ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド EX BLACK HCパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(100本)
1パック(100本)
1パック(55本)
1パック(80本)
1パック(50本)
1パック(110本)
1パック(60本)
1パック(20本)
1パック(40本)
1パック(70本)
全長(mm)
28
32
51
38
65
25
45
90
75
28
41
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
69038439
品番
10176539
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。
大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途
木材の留め付けに。
トラスコ品番
713-3706
材質
スチール
全長(mm)
28
タイプ
全ねじ
寸法d(mm)
3.8
表面処理
黒塗装
頭部径(Φmm)
8.2
適合ドライバー
No.2
ねじ部長さ(mm)
22