大阪魂
(-)皿小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1本)
1箱(25本)
1箱(1本)
ねじの呼び
M24
M14
M24
長さ(mm)
65
90
40
45
55
65
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69038463
品番
24X65
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
65
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり