大阪魂
(+ー)アプセットP=3(黄銅/塗装グリーン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
69038612
品番
6X15
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
15
材質
黄銅
表面処理
塗装グリーン
種類
P=3(SW、W付)
頭部形状
アプセット