大阪魂
(+)ナベP=2(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(8000個)
1箱(8000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M2
M2
M10
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
3.5
3.5
20
5
6
8
12
16
18
10
14
15
25
30
頭部形状
ナベ
ナベ
ナベ組込
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
69038637
品番
2X3.5
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
3.5
頭部形状
ナベ
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
P=2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。