大阪魂
(+)アプセットPD=1(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
20
16
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
69038874
品番
6X20
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
PD=1(W16×1.0組込)
頭部形状
アプセット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。