大阪魂
(+)アプセットPD=3(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
長さ(mm)
20
12
15
20
25
頭部形状
六角アプセット組込
アプセット
六角アプセット組込
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
69038953
品番
6X20
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。