ジャパックス
ごみ袋 小山広域指定 可燃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(30冊×10枚)
注文コード
69038999
品番
OYA10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
小山広域指定のごみ袋です。
トラスコ品番
699-9906
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800