大阪魂
7マーク小形アプセット P=3(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(100個)
長さ(mm)
35
25
30
35
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69039172
品番
10X35
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
35
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
小形アプセット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。