大阪魂
トリーマI=4(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
16
16
20
25
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
69039328
品番
6X16
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
16
材質
鉄(または標準)
種類
I=4
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。