曜日別特売
4X20 (+)Aトラス(鉄/黒ニッケル) 大阪魂 69039434

(+)Aトラス(鉄/黒ニッケル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(700個)注文コード69039434品番4X20
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM4長さ(mm)20頭部形状トラス材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理黒ニッケル山数16十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする