大阪魂
(+)C0ナベ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
20
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
69039653
品番
4X20
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
頭部形状
ナベ
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ホワイト
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.83
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧