大阪魂
(+)Sタイプナベ(丸先(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
8
6
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69039705
品番
3X8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。