大阪魂
サンコータイト(+)Bタイプ 皿(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
長さ(mm)
8
6
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
69039845
品番
2X8
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
8
頭部形状
皿
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
山数
40
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
(最大)2.2
寸法dk(Φmm)
4