大阪魂
ピアスPAN(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(800個)
長さ(mm)
25
13
16
25
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
69040134
品番
4X25
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法D(mm)
7.78~8.17
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.99~4.15
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.38~3.43
寸法y(mm)
3.0MIN.