九飛勢螺
ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
50
40
45
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
69040177
品番
6X50X35
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M6
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
PAN
ねじ長さ(mm)
35
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。