大阪魂
ピアス皿(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
長さ(mm)
16
16
35
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69040186
品番
4X16
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿