九飛勢螺
ピアス皿(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
13
13
16
90
45
50
ねじの呼び
M5
M5
M6
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69040213
品番
5X13
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M5
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
皿
寸法H(mm)
2.8
寸法D(mm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。