曜日別特売
4X40 ピアスPAN(全ねじ)(鉄/三価ブラック) 大阪魂 69040362

ピアスPAN(全ねじ)(鉄/三価ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(700本)
長さ(mm)40
内容量1箱(700本)注文コード69040362品番4X40
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質鉄(または標準)長さ(mm)40ねじの呼びM4表面処理三価ブラック頭部形状PAN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする