大阪魂
シンワッシャー FCW(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
69040597
品番
4X45
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M4
表面処理
三価ホワイト
呼び寸法
M4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。