大阪魂
LIVE(シーリングHEX(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
注文コード
69040624
品番
5X75X45
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
75
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
LIVE HEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。