大阪魂
ピアスPAN(SUS410/スズめっき)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69040703
品番
6X19
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M6
表面処理
スズめっき
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
3.9±0.2
寸法D(mm)
9.8~10.5
寸法d(Φmm)
5.85~6
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
5.2~5.25
寸法y(mm)
4.5MIN.