大阪魂
(+)丸木ねじ(鉄/三価ステンコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1800本)
1箱(2000本)
1箱(1800本)
長さ(mm)
16
13
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800本)
注文コード
69040877
品番
3.1X16
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M3.1
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ステンコート
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)3.7
寸法dk(mm)
5.7