大阪魂
(+)丸木ねじ(鉄/三価ステンコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1200本)
1箱(2000本)
1箱(1800本)
長さ(mm)
20
13
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200本)
注文コード
69040886
品番
3.5X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
20
ねじの呼び
M3.5
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ステンコート
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)3.9
寸法dk(mm)
6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69040886
3.5X20
45093727
M3.5×20
(+)丸木ねじ(鉄/ステンコート) (小箱)
大阪魂
1箱(1200個)
¥
7,398
税込
¥
8,138
注文コードが変更になりました