大阪魂
(+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200本)
注文コード
69041236
品番
2.7X16
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M2.7
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.7
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.55
寸法m(mm)
(最大)2.9
寸法dk(mm)
5.4