大阪魂
(+)皿木ねじ(2条全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(2000本)
1箱(1000本)
長さ(mm)
25
22
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69041272
品番
3.5X25
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M3.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿