大阪魂
(+ー)アプセット小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350本)
1箱(900本)
1箱(800本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(350本)
1箱(200本)
1箱(180本)
1箱(250本)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
10
12
16
20
15
25
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(350本)
注文コード
69042286
品番
6X30
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
30
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
アプセット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。