大阪魂
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(2000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(200本)
1箱(100本)
ねじの呼び
M4
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
5
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
35
40
16
20
25
30
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69042636
品番
4X5
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
5
頭部形状
スリムヘッド
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。