大阪魂
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400本)
1箱(1000本)
1箱(400本)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
16
10
16
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
69042742
品番
5X16
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
頭部形状
スリムヘッド
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1
寸法D(mm)
9