2X3 (+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69043896

(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)3
内容量1箱(100本)注文コード69043896品番2X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
ねじの呼びM2長さ(mm)3材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69044176
2021-10-18
用途: 機械部品に
製造業

呼び長さ4mmは首下の長さのことだと思って、3x4を購入したが、到着したのは頭部分を含んでの全長4mm、ネジ部は2mmだった。きっと皿ネジは普通のネジと違って呼び長さが違うのだろうけど、商品ページに書いておいてほしかった。

5が参考にしています
対象商品 : 69044194
2019-09-17
用途: 機器用のねじ
飲食業

近所では手に入らなかったので助かる。もちろん特に問題ない。

対象商品 : 69044255
2019-06-11
用途: なんの問題もありません
農・林・水産業

なんの問題もありません。普通です。強度も普通です。

対象商品 : 69044142
2019-03-17
用途: バイクのハンドルスイッチ
島田オートサービス 自動車・二輪車・自転車関連業

100個単位ではなく、もう少し少ない数で販売してほしいです。長さを間違えたので再度購入します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3443:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする