大阪魂
TRX(ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(5000本)
1箱(5000本)
1箱(300本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(220本)
ねじの呼び
M2.5
M2.5
M2.6
M8
長さ(mm)
5
5
8
6
12
16
20
25
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
69045086
品番
2.5X5
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M2.5
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
5
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。