大阪魂
エースポイント ロング9(パンW(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(45個)
1箱(35個)
長さ(mm)
50
19
25
35
50
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(45個)
注文コード
69045296
品番
5X50
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
50
頭部形状
パン
表面処理
生地(または標準)