大阪魂
(+)薄平木ねじ(焼入れ(2条(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
長さ(mm)
25
13
16
20
25
32
38
45
ねじの呼び
M3.1
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M5.1
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69045418
品番
3.1X25
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M3.1
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
平