大阪魂
(+)薄平木ねじ(焼入れ(2条(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
長さ(mm)
20
13
16
20
25
32
38
45
ねじの呼び
M3.8
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M5.1
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69045497
品番
3.8X20
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ねじの呼び
M3.8
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
平