曜日別特売
4X6 TRXタンパー(ナベ小ねじ(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂 69046364

TRXタンパー(ナベ小ねじ(鉄/パーカー(黒染め))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000本)注文コード69046364品番4X6
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質鉄(または標準)ねじの呼びM4頭部形状ナベ長さ(mm)6ねじピッチ(mm)0.7穴の形状タンパープルーフ表面処理パーカー(黒染め)寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法I(mm)(最小)1.20寸法K(mm)2.6寸法dk(mm)7ドライブサイズT20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1697:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする