大阪魂
TRXタンパー(皿小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(220本)
長さ(mm)
20
12
16
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
69046565
品番
8X20
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。