6X90 (+)アプセット小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂 69046687

(+)アプセット小ねじ(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(150本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)90
内容量1箱(150本)注文コード69046687品番6X90
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの呼びM6長さ(mm)90頭部形状六角アプセット材質ステンレス(303、304、XM7等)穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ1十字穴番号2寸法r(mm)(最小)0.25寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする