大阪魂
(+)スリムヘッド小ねじ(アルミ/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(2000本)
1箱(1000本)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69046845
品番
4X8
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
スリムヘッド
材質
アルミ(AL)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
8