大阪魂
(+)アプセットPD=3(W特寸(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
長さ(mm)
20
12
16
20
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
69046976
品番
6X20
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)