VMG11BU-F03-36 VMG - ブローガン SMC 69048307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG - ブローガン

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ノズル(36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(F03) ねじ込み式 - G 3/8、ノズルカバー付:(-) なし注文コード69048307品番VMG11BU-F03-36
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ノズル(36) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ2 - VMG1-06-200-100仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(F03) ねじ込み式 - G 3/8、ノズルカバー付:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 車輛のメンテナンス
Hide-Out

これまで安いガンを使い続けてきたので、一度は高い物を使ってみようと購入。
トリガーはほぼOn/Offのスイッチ状態で少量を吹き出す事ができません。
使い心地的には良いのでそこが非常に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする