大阪魂
ペラウス(+)ナベP=3(薄板用(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
6
8
10
12
14
16
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
69049033
品番
4X6
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
P=3
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。