大阪魂
(+)A六角アプセット(鉄/黒クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
69049374
品番
8X75
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
75
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
BC(黒クロメート)
山数
9
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)8.2/(最小)8
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
(最小)13.1
寸法K(mm)
5
寸法m(mm)
7.3