大阪魂
A六角アプセットフランジ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
16
20
30
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
69049487
品番
8X20
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
20
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角アプセット