大阪魂
(+)Aナベ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
18
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69049855
品番
3X16
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧